Pânza de ferăstrău diamantată CUT-ALL 230x3x22,23 mm DC-ALL PREMIUM

Cod articol: 34503208
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
230 mm
Grosime 3 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Tip produs Kreissägeblatt

Identificare și clasificare

Cod articol 34503208
EAN / GTIN 9009013067032
Număr producător 34503208
L-Număr L50140 2278
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Discul diamantat DC ALL este noul disc universal din gama TYROLIT. Discul de ferăstrău robust este ideal pentru aproape toate materialele de pe șantiere, pentru orice lucrări de remodelare în casă și grădină, precum și pentru utilizarea de către pompieri. Lama de ferăstrău universală are o durată de viață foarte lungă și oferă o tăiere curată.

Caracteristică:

  • Formă: FERĂSTRĂU CIRCULAR CU DIAMANT UC3
  • Compatibilitatea materialelor: Universal
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : 3
  • Dimensiuni (D x D x H): 230 x 3 x 22,23 mm
  • Diametru: 230 mm
  • Concentrație: 3 mm
  • Alezaj: 22,23 mm
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Durată de viață foarte lungă și performanțe de tăiere constante

Aplicaţie:

  • Taie aproape toate materialele în sectorul sanitar, pentru lucrări de interior sau în grădinărit și amenajări peisagistice

Material:

  • Universal

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Recomandare:

  • Cuts almost all materials in the sanitary sector, for interior work or for gardening and landscaping

Notă:

  • Pentru prelucrarea materialelor de construcție universale, beton, fontă, piatră dură, marmură, metale neferoase, materiale abrazive, lemn, plastic, materiale compozite, fibră de sticlă și sticlă blindată
  • Până la Ø 230 mm potrivit pentru toate polizoarele unghiulare standard, de la Ø 300 mm potrivit pentru toate polizoarele de debitat standard (de asemenea, pentru tăiere umedă)