Leírás:
A DC ALL Diamond penge a TYROLIT termékcsalád új, sokoldalú tagja. A robosztus fűrészlap ideális az építkezések szinte minden anyagához, a ház és a kert felújítási munkáihoz, valamint a tűzoltósági műveletekhez. Az univerzális fűrészlap nagyon hosszú élettartammal rendelkezik, és tiszta vágási mintát kínál.
Jellemző:
- Halmazállapot: UC3 DIAMANT KÖRKÖRÖS MENTÉS
- Anyagalkalmasság: Univerzális
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: 3.
- Méret (Mé x Mé x Ma): 230 x 3 x 22,23 mm
- Átmérő: 230 mm
- Vastagság: 3 mm
- Furat: 22,23 mm
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- Nagyon hosszú élettartam és állandó forgácsolási teljesítmény
Felhasználás:
- For machining universal building materials, concrete, cast iron, hard stone, marble, nonferrous metals, abrasive materials, wood, plastic, composites, fibreglass and bullet-proof glass
- Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)
Ajánlás:
- Cuts almost all materials in the sanitary sector, for interior work or for gardening and landscaping