CUT-ALL Dry cutting saw blades 230x3x22,23 PREMIUM any materials

Réf.: 34503208
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Kreissägeblatt

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34503208
EAN / GTIN 9003173096659
Réf. fabricant 34503208
Article hors catalogue L50140 2278

Description

Description:

La lame diamantée DC ALL est la nouvelle polyvalente de la gamme TYROLIT. La lame de scie robuste est parfaitement adaptée à presque tous les matériaux sur les chantiers de construction, pour tout type de travaux de reconstruction dans la maison et le jardin ainsi que pour les opérations des pompiers. La lame de scie universelle a une durabilité exceptionnelle et laisse un trait de coupe bien net.

Caractéristique(s):

  • Form: UC3 SCIE DIAMANT
  • Spécification : 3
  • Dimension (D x T x H): 230 x 3 x 22,23 mm
  • Diamètre: 230 mm
  • Epaisseur: 3 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Aptitude des matériaux: Matériaux de construction universels
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Très longue durée de vie et performances de coupe constantes

Utilisation:

  • For machining universal building materials, concrete, cast iron, hard stone, marble, nonferrous metals, abrasive materials, wood, plastic, composites, fibreglass and bullet-proof glass
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)

Recommandation(s):

  • Cuts almost all materials in the sanitary sector, for interior work or for gardening and landscaping