Diamantzaagblad CUT-ALL 230x3x22,23 mm DC-ALL PREMIUM

Artikelnummer: 34503208
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kreissägeblatt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34503208
EAN/GTIN 9003173096659
Nummer fabrikant 34503208
L-nummer L50140 2278

Omschrijving

Omschrijving:

Het DC ALL diamantzaagblad is de nieuwe allrounder in het TYROLIT-assortiment. Het robuuste zaagblad is uitermate geschikt voor bijna alle bouwmaterialen, voor elk soort verbouwing in huis en tuin en voor brandweeroperaties. Het universele zaagblad heeft een uitstekende duurzaamheid en een zuivere zaagsnede.

Kenmerk:

  • Form: UC3 DIAMANTCIRKELZAAG
  • Specificatie : 3
  • Afmeting (D x T x H): 230 x 3 x 22,23 mm
  • diameter: 230 mm
  • Sterkte: 3 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Geschiktheid materiaal: Universeel
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Zeer lange levensduur en consistente snijprestaties

Toepassing:

  • For machining universal building materials, concrete, cast iron, hard stone, marble, nonferrous metals, abrasive materials, wood, plastic, composites, fibreglass and bullet-proof glass
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)

Advies:

  • Cuts almost all materials in the sanitary sector, for interior work or for gardening and landscaping