• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT CUT-ALL Trockenschnitt-Sägeblätter 230x3x22,23 PREMIUM Universal

Artikel-Nr.: 34503208
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
230 mm
Stärke 3 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
Produktart Kreissägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34503208
EAN / GTIN 9009013067032
Herstellernummer 34503208
L-Nummer L50140 2278
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die DC ALL Diamanttrennscheibe ist der neue Alleskönner im TYROLIT Sortiment. Das robuste Sägeblatt eignet sich ausgezeichnet für nahezu alle Materialien auf Baustellen, für jegliche Umbauarbeiten im Haus und Garten sowie auch für Feuerwehr-Einsätze. Das Universal-Sägeblatt verfügt über eine sehr hohe Standzeit und bietet ein sauberes Schnittbild.

Merkmal:

  • Form: UC3 DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 3
  • Abmessung (D x T x H): 230 x 3 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 230 mm
  • Stärke: 3 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Sehr hohe Lebensdauer und konstante Schnittleistung

Verwendung:

  • Schneiden nahezu alle Materialien im Sanitärbereich, beim Innenausbau oder beim Garten- und Landschaftsbau

Werkstoff:

  • Universal

Passend für:

  • Winkelschleifer

Empfehlung:

  • Cuts almost all materials in the sanitary sector, for interior work or for gardening and landscaping

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung von universellen Baumaterialien, Beton, Gusseisen, Hartgestein, Marmor, Nichteisenmetallen, abrasiven Materialien, Holz, Kunststoff, Verbundstoffen, Fieber- und Panzerglas
  • Bis Ø 230 mm für alle handelsüblichen Winkelschleifer, ab Ø 300 mm für alle gängigen Trennschleifer (auch im Nassschnitt) geeignet