FFQ4 D4.00-07-1.50-17 Freze frontale cu avans rapid care transportă Plăcuţe unilaterale cu 4 muchii de tăiere

Cod articol: 3323489
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MILL4FEED
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3323489
EAN / GTIN 7291075386912
Număr producător 3323489
L-Număr L23980 2919

Descriere

Descriere:

Freze frontale cu avans rapid care transportă plăcuţe unilaterale cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2.85″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 4″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.118″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.228″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FFQ4 SOMT 170625T
  • Lungime totală (OAL): 2-1/2″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MILL4FEED" Vedeţi-le pe toate