FFQ4 D6.00-10-2.00-17 Freze frontale cu avans rapid care transportă Plăcuţe pe o singură față cu 4 muchii de tăiere

Cod articol: 3323491
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MILL4FEED
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3323491
EAN / GTIN 7291075386936
Număr producător 3323491
L-Număr L23980 1796

Descriere

Descriere:

Freze frontale cu avans rapid care transportă plăcuţe pe o singură față cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4.85″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 6″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 6″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.118″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 5″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FFQ4 SOMT 170625T
  • Lungime totală (OAL): 2-1/2″

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "MILL4FEED" Vedeţi-le pe toate