Komplet abrazivnega flisa SCM 125x22mm M14 PREMIUM

Št. art.: 34197811
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Polirna plošča iz brusne koprene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34197811
EAN/GTIN 9003172011653
Številka proizvajalca 34197811
L-število L50140 1993
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

S tem kompletom PREMIUM SCM je podjetje Tyrolit naredilo še en korak k ekonomski učinkovitosti. Z njegovo uporabo lahko občutno skrajšate čas obdelave obdelovanca, saj prihranite delovne korake. Zaradi hitre in visoke hitrosti odstranjevanja je mogoče aplikacije, kot so zmanjševanje hrapavosti površine, odstranjevanje žarilne barve, glajenje površin, čiščenje in odstranjevanje zvarov, opraviti v najkrajšem možnem času. Poleg tega odstranljiva središčna luknja diskov SCM omogoča samocentrično pritrditev. Komplet SCM vsebuje tri diske SCM in tri diske SCM XC v različicah COARSE, MEDIUM in VERY FINE ter podložno ploščico. Načeloma lahko ta orodja uporabljate na vseh naših podložnih ploščicah.

Lastnosti:

  • Oblika: SETB SCM tin kit 125
  • Primerno za materiale: Nerjaveče jeklo, plastika / PVC, gelcoat, jeklo, les, kompoziti, barvne kovine
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : 125 X 105 X 22,23
  • Dimenzije (D x D x V): 125 x 105 x 22,23 mm
  • Premer: 125 mm
  • Debelina: 105 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Komplet SCM vsebuje 3 diske SCM in 3 diske SCM XC, vsak v različici COARSE, MEDIUM in VERY FINE, ter podložno ploščico.
  • Najdaljša življenjska doba orodja in dobro odstranjevanje materiala
  • Odprta struktura krožnikov SCM XC preprečuje zamašitev in zmanjšuje kopičenje toplote
  • Diski SCM navdušujejo s svojo robustnostjo za visoko stabilnost robov
  • Odstranljiva sredinska luknja omogoča namestitev na vse podložne plošče, ki so na voljo v ponudbi

Uporaba:

  • Za zmanjševanje hrapavosti površine, odstranjevanje ostankov barve, glajenje površin, čiščenje in odstranjevanje zvarov ter odstranjevanje robov orodja

Priporočilo:

  • Groba zrnatost za čiščenje, odstranjevanje prahu, odstranjevanje premazov in ″končno obdelavo″
  • SREDNJA zrnatost za lažje čiščenje, odstranjevanje oblog in ″končno obdelavo″
  • zelo drobna zrnatost kot zadnji korak