MTECBF 16116F26 12UN IC908 Freze din carbură solidă pentru filetare interioară cu gaură de răcire. Destinate pentru profil de filet UN.

Cod articol: 3418744
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3418744
EAN / GTIN 7291075551846
Număr producător 3418744

Descriere

Descriere:

Freză filetată - solid, diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 16 mm, diametru de tăiere (DC) 11,6 mm, lungime totală (OAL) 105 mm, pas filet (TP) 12 mm, diametru nominal filet 5/8, diametru nominal filet 2.117/8, dimensiune filet 5/8, dimensiune filet 5/8, filet per inch (TPI) 5 fire/″

Caracteristică:

  • Codul de conexiune partea mașinii (CCMS): Cilindrică
  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 16 mm
  • Caracteristica lichidului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Diametru de tăiere (DC): 11,6 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 26,4 mm
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 6
  • Lungime totală (OAL): 105 mm
  • Arbore de priză rotund
  • Pentru paşi de filet (TP): 2.117 mm
  • Diametru nominal filet 5/8
  • Filet per inch (TPI): 12 fire/″