MTECBF 16116F26 12UN IC908 Celokarbidni končni rezkarji za notranje rezanje z luknjo za hladilno sredstvo. Namenjeni za profil navoja UN.

Št. art.: 3418744
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3418744
EAN/GTIN 7291075551846
Številka proizvajalca 3418744

Opis

Opis:

Rezkar za navoje - trden, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 16 mm, premer rezanja (DC) 11,6 mm, delovna dolžina (OAL) 105 mm, navojni navoj (TP) 12 mm, nazivni premer navoja 5/8, nazivni premer navoja 5/8, velikost navoja 8/8, navoj 5/5, navoj na palec (TPI) 2 117 navojev/″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrični
  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 16 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 11,6 mm
  • Največja dolžina rezanja (APMX): 26,4 mm
  • Število rezalnih robov (NOF): 6
  • delovna dolžina (OAL): 105 mm
  • Okroglo pritrdilno držalo
  • Korak navoja (TP): 2.117 mm
  • Nazivni premer navoja 5/8
  • Navoj na palec (TPI): 12 navojev/″