• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

MTECBF 16116F26 12UN IC908 monolitní karbidové vnitřní závitníky s otvorem pro chladicí kapalinu. Určeno pro profil závitu UN.

Artiklové číslo: 3418744
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3418744
EAN / GTIN 7291075551846
Číslo výrobce 3418744

Popis

Popis:

Závitová fréza pevná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr řezu (DC) 11,6 5 mm, celková délka (OAL) 105 8 mm, rozteč závitů (TP) 12 mm, jmenovitý průměr závitu 5/8, jmenovitý průměr závitu 2 117/8, velikost závitu 5/8, závit na palec (TPI) 5 závitů/″

Charakteristika:

  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): Válcová
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 16 mm
  • Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
  • Průměr řezu (DC): 11,6 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 26,4 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 6
  • celková délka (OAL): 105 mm
  • upínací stopka kolo
  • Rozteč závitů (TP): 2 117 mm
  • Jmenovitý průměr závitu 5/8
  • Závit na palec (TPI): 12 závitů/″

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku