Description:
Fraise à fileter - pleine, diamètre de montage, côté machine (DCONMS) 16 mm, diamètre de coupe (DC) 11,6 mm, longueur totale (OAL) 105 mm, pas de filetage (TP) 2.117 mm, diamètre nominal du filetage 5/8, diamètre nominal du filetage 5/8, taille du filetage 5/8, taille du filetage 5/8, filetage par pouce (TPI) 12 filets/″
Caractéristique(s):
- Code de connexion côté machine (CCMS): Cylindrique
- Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 16 mm
- Caractéristique du liquide de refroidissement (CSP): Coolant Thru
- Diamètre de coupe (DC): 11,6 mm
- Longueur de coupe maximale (APMX): 26,4 mm
- Nombre d’arêtes de coupe (NOF): 6
- Longueur totale (OAL): 105 mm
- Tige de prise ronde
- Pas de filetage (TP): 2 117 mm
- Diamètre nominal du filetage 5/8
- Filetage par pouce (TPI): 12 fils/″