Descripción:
Fresa de roscar - Maciza, diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS) 16 mm, diámetro de corte (DC) 11,6 mm, longitud total (OAL) 105 mm, paso de rosca (TP) 2,117 mm, diámetro nominal de la rosca 5/8, diámetro nominal de la rosca 5/8, tamaño de la rosca 5/8, tamaño de la rosca 5/8, roscas por pulgada (TPI) 12 roscas/″.
Característica:
- Código de conexión Lado de la máquina (CCMS): Cilíndrico
- Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 16 mm
- Característica del refrigerante (CSP): Refrigerante a través
- Diámetro de corte (DC): 11,6 mm
- Longitud máxima de corte (APMX): 26,4 mm
- Número de cantos de corte (NOF): 6
- Longitud total (OAL): 105 mm
- Eje de receptáculo redondo
- Paso de rosca (TP): 2.117 mm
- Rosca Diámetro nominal 5/8
- Hilo por pulgada (TPI): 12 hilos/″