Mandrine cu autostrângere, Tip: 130

Cod articol: 341250 130
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 130
Gama de prindere 1 mm - 13 mm
⌀ exterior 50 mm
Lungimea mandrină deschisă 90,5 mm
Lungime mandrină închisă 103 mm
Conul mandrinei B 16
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei 15,733 mm
Tip produs Mandrină fără cheie

Identificare și clasificare

Cod articol 341250 130
EAN / GTIN 4045197152817
Număr producător 341250 130
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mandrină ultraperformantă cu trei bacuri, cu execuţie de precizie. Concentricitate foarte bună, fără cheie, cu autostrângere, forţă mare de strângere. Se desface manual foarte uşor. Bacurile sunt călite şi se pot înlocui.

Aplicaţie:

Pe maşinile de găurit manuale precum şi pe maşinile de găurit cu coloană, maşinile de frezat, strungurile pentru fixare pe dornuri de fixare conice Cod 342300342850 sau direct pe arborele maşinii.

Standard:

DIN 238

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru uz industrial şi privat.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • N-o supuneţi loviturilor, şocurilor şi nici sarcinilor.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • Nu este pentru scule cu rotaţie spre stânga.
  • Nu se foloseşte ca element de prindere a piesei de prelucrat.