Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Mandrină cu autostrângere cu Bacuri acoperite cu strat de diamant, Tip: 130

Cod articol.: 341050 130

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Suport pentru mandrină
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 16
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Denumirea producătorului Typ 130
Zona EX nu
Interfață pe partea utilajului B16
Diametru de prindere min. D1 1 mm
Diametru de prindere max. D1 13 mm
Diametrul conului D 15,733 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 50 mm
Lungime mandrină închisă L1 103 mm
Lungimea mandrină deschisă L1 91 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip produs Mandrină pentru burghiu
Standard DIN 238
Suprafeţe tratate Acoperire cu diamant
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 341050 130
EAN / GTIN 4045197191564
Număr producător 341050 130
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu bacuri acoperite cu strat de diamant, cu autostrângere.

Aplicaţie:

Recomandat în special pentru prinderea burghielor din carbură (Grupa 12), precum şi a burghielor cu coadă călită. Pe maşină de găurit manuală, precum şi pe maşinile de găurit cu coloană, maşini de frezat, strunguri, pentru fixare pe dornuri de fixare conice Cod 342300 − 342850 sau direct pe arborele maşinii.

Standard:

DIN 238

Notă:

Dornurile de fixare conice Cod 342600 trebuie utilizate în execuţie de precizie.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru uz industrial şi privat.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • N-o supuneţi loviturilor, şocurilor şi nici sarcinilor.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • Nu este pentru scule cu rotaţie spre stânga.
  • Nu se foloseşte ca element de prindere a piesei de prelucrat.