Set ciocan/perforator, 4 piese

Cod articol.: 3408s005
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 3408s005
EAN / GTIN 4030618312109
Număr producător 3408s005
L-Număr L70270 5
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Descriere:

Micii ajutoare de la Halder, ambalați într-un set de 4 piese. Cufărul din plastic de înaltă calitate asigură transportul și depozitarea ușoară a produselor. Percutoarele și ciocanele sunt prevăzute la ambele capete cu capete interschimbabile, foarte rezistente la uzură și fără așchii, din nailon special (nr. art. 3508.010 / .015 / .020 / .030). Astfel, ele permit o lucrare sigură și delicată cu un ciocan de oțel.
Ciocanele sunt, de asemenea, practic un ciocan delicat fără mâner, în care capul ciocanului se ține direct în mână. Acestea nu sunt utilizate doar în cazul în care accesul limitat face imposibilă utilizarea unui ciocan, ci permit, de asemenea, dozarea foarte precisă a forței de lovire, lovirea exactă și lucrul fără efort. Ciocanele sunt fără recul, deoarece sunt umplute cu alice de oțel. Acest lucru face ca, la impactul suprafeței de lovire cu piesa de prelucrat, umplutura să urmeze cu întârziere. Datorită reducerii reculului, energia de impact este utilizată în mod optim, ceea ce permite o lucrare silențioasă și fără efort pentru articulații.
Ciocanele sunt deosebit de utile în cazul lucrărilor cu acces limitat, de exemplu în cazul lucrărilor de montare/reparații și întreținere, precum și în cazul lucrărilor în care forța de impact trebuie dozată.
Caracteristici ale produsului:
  • Cutie cu 4 piese avantajoasă, compusă din două ciocane și două poansoane.
  • Valiză din plastic de înaltă calitate, durabilă, ușor de transportat.
  • Perforatoare cu diametrul de 10 mm și 15 mm (art. 3408.010 / 3408.015).
  • Ciocane cu diametrul de 20 mm și 30 mm (art. 3408.020 / 3408.030).
  • Capete interschimbabile, foarte rezistente la uzură și fără așchii, din nailon special, la ambele capete.
  • Permit o lucrare sigură, delicată și silențioasă cu un ciocan de oțel.
  • În plus, ciocanele sunt fără recul.
  • Posibilitatea de a doza cu precizie forța de lovire.
  • Soluția pentru lucrări cu accesibilitate limitată.
Material
Inserții
  • Nailon, alb
  • dur
  • foarte rezistent la uzură
  • fără ciobire (chiar și la temperaturi negative)
  • rezistent la ulei şi grăsimi