Jeu de poinçons/emboutis, 4 pièces

Réf.: 3408s005
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 3408s005
EAN / GTIN 4030618312109
Réf. fabricant 3408s005
Article hors catalogue L70270 5
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Description

Description:

Les petits accessoires pratiques de la maison Halder, présentés dans un coffret de 4 pièces. La mallette en plastique haut de gamme permet de transporter et de ranger facilement les produits. Les poinçons et les marteaux sont équipés aux deux extrémités de têtes interchangeables en nylon spécial très résistantes à l’usure et incassables (réf. 3508.010 / .015 / .020 / .030). Ils permettent ainsi de travailler en toute sécurité et en douceur avec un marteau en acier.
Les maillets sont en outre pratiquement des marteaux sans manche, dont la tête se tient directement dans la main. Ils ne sont pas seulement utilisés lorsque l’accessibilité limitée rend impossible l’utilisation d’un marteau, mais permettent également de doser très précisément la force de frappe, de frapper avec précision et de travailler sans effort. Les batteurs sont sans rebond, car ils sont remplis de grenaille d’acier. Cela a pour effet que, lors de l’impact de la surface de frappe sur la pièce, le remplissage de grenaille suit avec un certain retard. Grâce à la réduction du rebond, l’énergie de frappe est exploitée de manière optimale, ce qui permet un travail silencieux et ménageant les articulations.
Les marteaux sont particulièrement utiles pour les travaux dans des espaces confinés, par exemple lors de travaux de montage, de réparation et de maintenance, ainsi que pour les travaux nécessitant un dosage précis de la force de frappe.
Caractéristiques du produit:
  • Coffret promotionnel de 4 pièces comprenant deux maillets et deux poinçons.
  • Mallette en plastique haut de gamme et durable, facile à transporter.
  • Emporte-pièces de 10 mm et 15 mm de diamètre (réf. 3408.010 / 3408.015).
  • Percuteurs de 20 mm et 30 mm de diamètre (réf. 3408.020 / 3408.030).
  • Têtes interchangeables, très résistantes à l’usure et incassables, en nylon spécial aux deux extrémités.
  • Permettent un travail sûr, délicat et silencieux avec un marteau en acier.
  • Les marteaux sont également sans rebond.
  • Dosage précis de la force de frappe possible.
  • La solution pour les travaux dans des espaces difficiles d’accès.
Matériau des inserts d’

  • Nylon, blanc
  • dure
  • très résistant à l’usure
  • Pas d’éclats (même à des températures négatives)
  • Résistance aux huiles et aux graisses