Descripción:
Los pequeños ayudantes de Halder empaquetados en un estuche de 4 piezas. El maletín de plástico de alta calidad garantiza que los productos sean fáciles de transportar y almacenar. Los punzones y martillos están provistos en ambos extremos de cabezales intercambiables, muy resistentes al desgaste y a prueba de astillas, fabricados en nailon especial (n.º de art. 3508.010 / .015 / .020 / .030). De este modo, permiten trabajar de forma segura y cuidadosa con un martillo de acero.
Los martillos son, además, prácticamente un martillo de goma sin mango, en el que se sujeta la cabeza del martillo directamente con la mano. No solo se utilizan en lugares donde el acceso limitado imposibilita el uso de un martillo, sino que también permiten dosificar la fuerza de impacto con gran precisión, golpear con exactitud y trabajar sin esfuerzo. Los martillos son antirretroceso, ya que están rellenos de granalla de acero. Esto hace que, cuando la superficie de impacto golpea la pieza de trabajo, el relleno de perdigones se retrase. Gracias a la reducción del rebote, se aprovecha de forma óptima la energía de impacto y se permite un trabajo silencioso y que protege las articulaciones.
Los martillos son una gran ayuda, sobre todo en trabajos con acceso limitado, por ejemplo, en trabajos de montaje, reparación y mantenimiento, así como en trabajos en los que se debe dosificar la fuerza de impacto.
Características del producto:
- Caja promocional de 4 piezas compuesta por dos martillos y dos punzones.
- Maletín de plástico de alta calidad y duradero, fácil de transportar.
- Perforaciones con un diámetro de 10 mm y 15 mm (art. 3408.010 / 3408.015).
- Punzones con un diámetro de 20 mm y 30 mm (art. 3408.020 / 3408.030).
- Cabezales intercambiables, muy resistentes al desgaste y a prueba de astillas, fabricados en nailon especial en ambos extremos.
- Permiten trabajar de forma segura, cuidadosa y silenciosa con un martillo de acero.
- Además, los martillos son antirretroceso.
- Posibilidad de dosificar con precisión la fuerza del impacto.
- La solución para trabajos con accesibilidad limitada.
MaterialInsertos
- Nailon, blanco
- duro
- muy resistente al desgaste
- No se astilla (ni siquiera a temperaturas bajo cero).
- resistente al aceite y la grasa