Popis:
Malí pomocníci od firmy Halder zabalení v 4dílné sadě. Kvalitní plastový kufřík zajišťuje snadnou přepravu a skladování produktů. Průchody a klepadla jsou na obou koncích opatřena vyměnitelnými, velmi odolnými a nerozbitnými hlavami ze speciálního nylonu (č. výrobku 3508.010 / .015 / .020 / .030). Umožňují tak bezpečné a šetrné práci s ocelovým kladivem.
Klepadla jsou navíc v podstatě bezpečné kladivo bez rukojeti, u kterého držíte hlavu kladiva přímo v ruce. Nepoužívají se pouze tam, kde omezená přístupnost znemožňuje použití kladiva, ale také umožňují velmi přesné dávkování síly úderu, přesné zasažení a práci bez velké námahy. Klepáky jsou bez zpětného rázu, protože jsou naplněny ocelovým brokem. To má za následek, že při nárazu úderové plochy na obrobek dochází ke zpoždění náplně broku. Díky sníženému odrazu je energie úderu optimálně využita a umožňuje práci šetrnou ke kloubům a tichou.
Klepače jsou velkým usnadněním práce zejména při pracích s omezenou přístupností, například při montážních, opravárenských a údržbářských pracích, jakož i při pracích, při nichž je třeba dávkovat sílu úderu.
Vlastnosti produktu:
- 4dílná výhodná sada obsahující dva kladívka a dvě průrazníky.
- Vysoce kvalitní, odolný plastový kufr, snadno přenosný.
- Průchody o průměru 10 mm a 15 mm (č. art. 3408.010 / 3408.015).
- Klepátka o průměru 20 mm a 30 mm (č. art. 3408.020 / 3408.030).
- Vyměnitelné, velmi odolné proti opotřebení a nerozštípnutelné hlavy ze speciálního nylonu na obou koncích.
- Umožňují bezpečné, šetrné a tiché práci s ocelovým kladivem.
- Klepátka jsou navíc bez zpětného rázu.
- Přesné dávkování síly úderu.
- Řešení pro práce s omezenou přístupností.
MateriálVložky
- Nylon, bílá
- tvrdý
- velmi odolný proti opotřebení
- žádné odlupování (ani při teplotách pod bodem mrazu)
- odolná vůči oleji a tukům