Disc cu schimbare rapidă 38xR A GROB PREMIUM oțel/ oțel inoxidabil/NE metal/lemn

Cod articol.: 34580506
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăți
  • Pași de comandă: 100 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă rotund
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Sistem de schimbare rapidă Roloc™
Suport de material abraziv Material abraziv
Denumirea producătorului SCM QUICK-CHANGE; Schnellwechselscheibe
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Recomandat pentru material aluminiu; Oţel superior; lemn; Materiale plastice; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Fără vibrații
Standard ISO 525

Identificare și clasificare

Cod articol 34580506
EAN / GTIN 9003173163689
Număr producător 34580506
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Discurile cu schimbare rapidă PREMIUM SCM pentru mini polizorul unghiular facilitează mult tratarea suprafețelor unei game largi de piese de prelucrat. Datorită manipulării ușoare și asamblării rapide a discurilor, timpul de prelucrare este redus de mai multe ori. Aceasta înseamnă că se pot obține cele mai bune rezultate de suprafață în cel mai scurt timp posibil și se pot salva etape întregi de lucru. Acest lucru se obține nu în ultimul rând prin cele mai mari rate de îndepărtare la reducerea rugozității suprafeței, îndepărtarea luciului, netezirea suprafețelor și curățarea și îndepărtarea sudurilor.

Caracteristică:

  • Formă: Șaibă cu eliberare rapidă NEȚESUTĂ
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : SCM A COARSE
  • Dimensiuni (D x DEVICE): 38 x R mm
  • Diametrul recipientului: 38 mm
  • Granulația: 20
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel inoxidabil, plastic / PVC, metale neferoase, oțel, lemn
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Cel mai scurt timp de prelucrare datorită manipulării și asamblării simple
  • Domeniul versatil de aplicare permite economisirea a 1-3 etape de lucru
  • Cea mai bună durată de viață a sculei și îndepărtare foarte bună a materialului

Aplicaţie:

  • Pentru reducerea rugozității suprafețelor, netezirea suprafețelor și curățarea și îndepărtarea cusăturilor de sudură pe o gamă largă de materiale
  • Ideal pentru zonele greu accesibile

Recomandare:

  • Granulație ”EXTRA COARSE/EXTRA MEDIUM” pentru curățare, îndepărtarea ruginii, debavurare și îndepărtarea ușoară a materialului
  • granulație ”COARSE” pentru curățare, derapare, îndepărtarea straturilor și ”finisare finală”
  • Granulație ”MEDIUM” pentru curățare ușoară, debavurare și finisare finală
  • granulație ”VERY FINE” ca ultim pas

Caracteristici speciale:
  • Cea mai scurtă durată de prelucrare și economisirea etapelor de lucru
  • Cea mai bună durată de viață a sculei
  • Cea mai mare îndepărtare a materialului