{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | SCM QUICK-CHANGE; Schnellwechselscheibe | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | rotund | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Suport | Sistem de schimbare rapidă Roloc™ | |
| Suport de material abraziv | Material abraziv | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de şlefuit cu scai | |
| Recomandat pentru material | aluminiu; Oţel superior; lemn; Materiale plastice; oțel | |
| Grupă de materiale | multimaterial | |
| Recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor | |
| Caracteristici | Fără vibrații | |
| Standard | ISO 525 |
| Cod articol | 34580509 | |
| EAN / GTIN | 9003173163696 | |
| Număr producător | 34580509 | |
| L-Număr | L50140 2957 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |