Disc schimbare rapidă 25xR A MEDIUM pentru oțel/ Oțel inoxidabil/NE metal/lemn/lemn

Cod articol: 34422743
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34422743
EAN / GTIN 8024406022680
Număr producător 34422743

Descriere

Descriere:

Discurile PREMIUM SCM Quick-Change pentru mini polizorul unghiular simplifică în mod fundamental tratarea suprafeței unei game largi de piese de prelucrat. Manevrarea simplă și cea mai rapidă asamblare a discurilor reduc de mai multe ori timpul de prelucrare. Ca rezultat, cele mai bune rezultate ale suprafeței pot fi obținute în cel mai scurt timp posibil și se salvează pași întregi de lucru. Acest lucru se realizează nu în ultimul rând prin cele mai mari rate de îndepărtare în reducerea adâncimii rugozității, îndepărtarea murdăriei, netezirea suprafețelor, precum și curățarea și îndepărtarea sudurilor.

Caracteristică:

  • Formă: Șaibă cu eliberare rapidă NEȚESUTĂ
  • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, plastic / PVC, metale neferoase, oțel, lemn
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : SCM A Medium
  • Dimensiune (D x DISPOZITIV): 25 x R mm
  • Diametru: 25 mm
  • Dimensiunea boabelor: 40
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Cel mai scurt timp de procesare datorită manipulării și asamblării ușoare
  • Domeniul de aplicare versatil permite salvarea a 1-3 pași de lucru
  • Cea mai bună durată de viață a sculei și îndepărtarea foarte bună a stocului

Aplicaţie:

  • Pentru reducerea adâncimii rugozității, netezirea suprafețelor și curățarea și îndepărtarea sudurilor pe o gamă largă de materiale
  • Ideal pentru zonele greu accesibile

Recomandare:

  • Granulație ″EXTRA GROSIER/EXTRA Medium″ pentru curățare, îndepărtare a ruginii, debavurare și îndepărtare ușoară
  • Granulație ″GROSIERĂ″ pentru curățare, îndepărtarea ruginii, îndepărtarea stratului de acoperire și ″finisarea finală″
  • Granulație ″Medium″ pentru curățare ușoară, debavurare și finisare finală
  • Grâne ″FOARTE FIN″ ca un ultim pas

Caracteristici speciale:
  • Cele mai scurte timpi de procesare și salvarea pașilor de lucru
  • Cea mai bună durată de viață a
  • Cea mai mare eliminare a stocului