FRN D153A200-5-.75-12 Freză frontală pentru plăcuțe rotunde cu două fețe, cu fixare în colț, pentru plăcuţe rotunde pe ambele fețe

Cod articol.: 3383052
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3383052
EAN / GTIN 7291075426816
Număr producător 3383052
L-Număr L23980 1893

Descriere

Descriere:

Freză frontală pentru plăcuțe rotunde cu două fețe, cu fixare în colț, pentru plăcuţe rotunde pe ambele fețe

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.118″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1-3/4″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RNGN 1207
  • Lungime totală (OAL): 1.57″