• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FRN D153A200-5-.75-12 Planfräser für runde, doppelseitige Wendeschneidplatten (Keilklemmung)

Artikel-Nr.: 3383052
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3383052
EAN / GTIN 7291075426816
Herstellernummer 3383052
L-Nummer L23980 1893

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1-3/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.57″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.118″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1-3/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): RNGN 1207
  • Gesamtlänge (OAL): 1.57″