FRN D038A050-05-22-12 Freză frontală pentru plăcuțe rotunde, cu două fețe (prindere cu pană)

Cod articol.: 3383049
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3383049
EAN / GTIN 7291075426786
Număr producător 3383049
L-Număr L23980 468

Descriere

Descriere:

Freză frontală pentru plăcuțe rotunde, cu două fețe (prindere cu pană)

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 37.3 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 50 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 50 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 45 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RNGN 1207
  • Lungime totală (OAL): 40 mm