FRN D253A300-7-1.0-12 Freză frontală pentru plăcuţă rotunde cu două fețe, cu fixare în colț, pentru Plăcuță rotunde cu două fețe.

Cod articol.: 3383053
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3383053
EAN / GTIN 7291075426823
Număr producător 3383053
L-Număr L23980 1898

Descriere

Descriere:

Freză frontală pentru plăcuţă rotunde cu două fețe, cu fixare în colț, pentru Plăcuță rotunde cu două fețe.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 3″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.118″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2-3/4″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RNGN 1207
  • Lungime totală (OAL): 1-3/4″