{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| para ⌀ da haste do macho de roscar d2 DIN 371 | M9 | |
| para ⌀ da haste do macho de roscar d2 DIN 374/376 | M12 | |
| Projeção L1 | 37 mm | |
| Quadrado da haste | 7 mm | |
| ⌀ D2 | 25 mm | |
| Refrigeração interior | sim, com 50 bar máx. | |
| Tipo de produto | Adaptador da perfuração de roscar |
| Número do artigo | 338186 9 | |
| EAN/GTIN | 4062406103668 | |
| Número do fabricante | 338186 9 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |