RING DCM 100 Inel de șanfrenare pentru burghie CHAMDRILL pentru găurire și șanfrenare într-o singură operațiune

Cod articol: 4304719
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie CHAMDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 4304719
EAN / GTIN 7291075147537
Număr producător 4304719
L-Număr L24040 4

Descriere

Descriere:

Inel de șanfrenare pentru burghie CHAMDRILL pentru găurire și șanfrenare într-o singură operațiune

Caracteristică:

  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 10.4 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 10 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): XOGX
  • Dimensiunea cozii (SS): DCM 100

Produse potrivite

Din aceeași serie "CHAMDRILL" Vedeţi-le pe toate