Prelungitor de bază MLA, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 25

Cod articol.: 338130 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MLA
Denumirea producătorului Basis-Verlängerung MLA für ER-Spannzangen-Größe 25
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică; Con bucșă elastică
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 32 mm
Referinţă de prindere 25
Diametrul cozii DS 32 mm
Lungimea tijei LS 42 mm
Interfață pe partea utilajului Diametru coadă = 32 mm
Diametru de prindere min. D1 2 mm
Diametru de prindere max. D1 16 mm
Lungime activă A 84 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 42 mm
Potrivit pentru filetare da
Mărime min. tarod D1 M6
Mărime max. tarod D1 M20
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Extensie portsculă
Lungimea totală L 128 mm
Înălţimea totală H1 42 mm
Lăţime totală B1 42 mm
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 338130 25
EAN / GTIN 4045197343178
Număr producător 338130 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru filetare în locuri greu accesibile.

Accesorii opţionale:

Bucşă elastică de filetare tip ER, consultaţi Cod 309399309447.