{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER stezna kliješta | 25 mm | |
za područje reza | M6 − M20 | |
Duljina izboja L | 84 mm | |
Vanjski ⌀ D | 42 mm | |
Stezni raspon ⌀ D1 | 2 mm - 16 mm | |
⌀ d | 32 mm | |
L1 | 63 mm | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 338130 25 | |
EAN / GTIN | 4045197343178 |