Rallonge de base CLM, pour taille de pinces de serrage ER: 25

Réf.: 338130 25
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MLA
Référence fabricant Basis-Verlängerung MLA für ER-Spannzangen-Größe 25
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre Queue cylindrique; cône de pince de serrage
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 32 mm
Dimensions de l’attachement 25
Diamètre de queue DS 32 mm
Longueur queue LS 42 mm
Interface côté machine diamètre de queue = 32 mm
Diamètre de serrage min. D1 2 mm
Diamètre de serrage max. D1 16 mm
Longueur de col A 84 mm
Diamètre extérieur côté outil D 42 mm
Pour taraudage oui
Taille taraud min. D1 M6
Taille taraud max. D1 M20
Interface interface 1; interface 2
Type de produit rallonge pour porte-outils
Longueur totale L 128 mm
Hauteur totale H1 42 mm
Largeur totale B1 42 mm
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 338130 25
EAN / GTIN 4045197343178
Réf. fabricant 338130 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour le taraudage dans des endroits difficiles d’accès.

Accessoire(s):

Pinces de taraudage ER, voir 309399309447.