Portpensetă cu schimbare rapidă pentru cap de filetare MLA, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 11

Cod articol: 338120 11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru bucşe elastice tip ER 11 mm
Gamă de filetare M1 − M5
Lungime activă L 17 mm
⌀ exterior D 19 mm
Gamă de prindere ⌀ D1 2 mm - 6 mm
⌀ d 20 mm
Piuliţă de schimb High-Speed GARANT Cod 309612 11
Moment maxim de strângere 20 Nm
Tip produs Bucşă cu schimbare rapidă

Identificare și clasificare

Cod articol 338120 11
EAN / GTIN 4062406111984
Număr producător 338120 11
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Capete de filetare cu schimbare rapidă MLA cu echilibrare minimă Cod 338100 − 338121.

Accesorii opţionale:

Bucşă elastică de filetare tip ER, consultaţi Cod 309399309447.