Cap de filetare MLA RI 50 bar, SK 40, Gama de filetare: M1-12

Cod articol: 338100 M1-12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Gama de filetare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Răcire interioară: Da, cu max. 50 bari
  • Forma: AD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de filetare M1 - M12
Suport SK 40
Normă pentru suport DIN 69871; ISO 7388-1
Răcire interioară Da, cu max. 50 bari
Compensarea lungimii presiune 0,2 mm
Compensarea lungimii cursă 1 mm
⌀ exterior D 43 mm
⌀ interior D1 20 mm
Lungime activă dimensiune A 53 mm
Recomandat pentru ER 11 / 16
Forma AD
Tip produs Cap de filetare cu schimbare rapidă

Identificare și clasificare

Cod articol 338100 M1-12
EAN / GTIN 4062406112059
Număr producător 338100 M1-12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cu compensarea minimă a lungimii (MLA), prin elementul de amortizare.
  • Durabilitatea tarodului cu până la 300 % mai mare.
  • Sistem de răcire internă cu presiune de până la 50 bari.
  • Strângere sigură în capetele cu schimbare rapidă pentru bucşele elastice tip ER.
  • Concentricitate a cozii conice până la < 3 µm.

Aplicaţie:

Pentru centrele de prelucrare cu ax sincron.
  • Pentru compensarea diferenţelor de pas între tarozii de maşină şi axul sincron.
  • Pentru compensarea toleranţelor de pas între tarozi.

Accesorii opţionale:

Bucşe elastice ER, consultaţi Cod 308881309240 (Ref. ER11 / 16 / 25). Bucşe elastice de filetare tip ER cu pătrat, consultaţi Cod 309399309413 (Ref. ER 11 / 16 / 25).
Pentru şuruburi de tragere, consultaţi Cod 308600308806.
Pentru conducta de răcire pentru fixare tip HSK, consultaţi Cod 309880.
Pentru cheia tubulară pentru fixare tip HSK, consultaţi Cod 309890.
Capete cu schimbare rapidă şi prelungitoare, consultaţi Cod 338120338142.

Notă:

Turaţia maximă 4000 min-1.