Suport de bază HSK A63WH ASHR25-45 HPMC cu interfață HSK pentru suporturi de scule cu conectare multiplă

Cod articol.: 3354342
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3354342
EAN / GTIN 7291075460155
Număr producător 3354342

Descriere

Descriere:

Suporturi de schimbare rapidă, diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 63 mm

Caracteristică:

  • Diametru corp (BD): 100 mm
  • Lungime caroserie (LB): 30 mm
  • Lungime de montare pe partea piesei de prelucrat (LSCWS): 70 mm
  • Codul de conexiune partea mașinii (CCMS): HSK
  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 63 mm
  • Înălțime totală (OAH): 83 mm