HSK A63WH ASHR25-45 HPMC základní držák s rozhraním HSK pro držáky multispojovacích nástrojů

Artiklové číslo: 3354342
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3354342
EAN / GTIN 7291075460155
Číslo výrobce 3354342

Popis

Popis:

Rychloupínací držáky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 100 mm
  • Délka těla (LB): 30 mm
  • Montážní délka na straně obrobku (LSCWS): 70 mm
  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): HSK
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 63 mm
  • Celková výška (OAH): 83 mm