HSK A63WH ASHR25-45 HPMC osnovno držalo z vmesnikom HSK za držala orodij z več priključki

Št. art.: 3354342
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3354342
EAN/GTIN 7291075460155
Številka proizvajalca 3354342

Opis

Opis:

Nosilci za hitro menjavo, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 63 mm

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 100 mm
  • Dolžina telesa (LB): 30 mm
  • Dolžina montaže na strani obdelovanca (LSCWS): 70 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): HSK
  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 63 mm
  • Skupna višina (OAH): 83 mm