• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A63WH ASHR25-45 HPMC Grundhalter mit HSK-Schnittstelle für Multi Connection-Werkzeughalter

Artikel-Nr.: 3354342
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3354342
EAN / GTIN 7291075460155
Herstellernummer 3354342

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 100 mm
  • Körperlänge (LB): 30 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS): 70 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 63 mm
  • Gesamthöhe (OAH): 83 mm