Mandrină pentru filetare cu schimbare rapidă, ⌀ cozii 20 mm, Gama de filetare: M3-12

Cod articol: 334620 M3-12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Gama de filetare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de filetare M3 − M12
Suport ⌀ cozii 20 mm
Compensarea lungimii presiune 7,5 mm
Compensarea lungimii cursă 7,5 mm
⌀ exterior D 38 mm
⌀ interior D1 19 mm
Lungime activă dimensiune A 39 mm
Tip produs Cap de filetare cu schimbare rapidă

Identificare și clasificare

Cod articol 334620 M3-12
EAN / GTIN 4045197487865
Număr producător 334620 M3-12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu bucşă uşoară, fără joc, pentru compensarea lungimii.
Cu coadă cilindrică conform DIN 1835 − Forma B şi E.
  • Execuţie compactă, cu compensare de lungime, elastică la presiune şi la tracţiune.
  • Presiune de aşchiere reglabilă pentru diverse materiale şi diferiţi tarozi.

Aplicaţie:

  • Execuţia fileturilor la dimensiuni conform calibrului.
  • Se poate utiliza pentru filet pe dreapta şi pe stânga.
  • Pentru maşini cu comandă numerică şi centre de prelucrare.

Accesorii opţionale:

Pentru capete cu schimbare rapidă, consultaţi Cod 335420335660.

Notă:

  • Alte modele de coadă ale capului de filetare cu schimbare rapidă Ref. M14 − M33 se livrează la cerere.
  • Capul de filetare cu schimbare rapidă nu este recomandat pentru maşinile cu răcire interioară.