{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Gamă de filetare | M3 – M12 | |
| Pentru filet Whitworth | G1/8 − G1/2 | |
| Pentru filet de ţeavă Whitworth | R1/8 | |
| Gama dimensiuni pătrat | 0 mm - 8 mm | |
| Gamă de ⌀ ale cozii | 2,5 mm - 10 mm | |
| Compensare paralelă axială | 1 mm | |
| Compensarea lungimii la presiune | 10 mm | |
| Compensare a lungimii la tracţiune | 20 mm | |
| Lungime de la arborele de maşină | 135 mm | |
| ⌀ carcasă | 58 mm | |
| Con Morse CM | 2 | |
| Tip produs | Cap de filetare cu schimbare rapidă |
| Cod articol | 334510 12 | |
| EAN / GTIN | 2050001921062 | |
| Număr producător | 6707468 | |
| Producător/responsabil | Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de |