{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Menetfúrási tartomány | M3 − M12 | |
| Whitworth menethez | G1/8 − G1/2 | |
| Whitworth-csőmenethez | R1/8 | |
| Négyszög befogási tartomány | 0 mm - 8 mm | |
| Szár ⌀ tartomány | 2,5 mm - 10 mm | |
| Tengellyel párhuzamos lengés | 1 mm | |
| Hosszkiegyenlítés nyomásra | 10 mm | |
| Hosszkiegyenlítés húzásra | 20 mm | |
| Hossz a géporsótól | 135 mm | |
| Ház ⌀ | 58 mm | |
| Morse-kúp MK | 2 | |
| Termék fajtája | Menetfúró befogó |
| Cikkszám | 334510 12 | |
| EAN / GTIN | 2050001921062 | |
| Gyártó száma | 6707468 | |
| Gyártó/felelős személy | Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de |