{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Območje rezanja | M3 − M12 | |
| za navoj Whitworth | G1/8 − G1/2 | |
| za cevni navoj Whitworth | R1/8 | |
| Območje vpenjanja štirikotnika | 0 mm - 8 mm | |
| Območje ⌀ držala | 2,5 mm - 10 mm | |
| nihanje vzporedno z osjo | 1 mm | |
| Izravnava dolžine na pritisk | 10 mm | |
| Izravnava dolžine na vlek | 20 mm | |
| Dolžina od merilnega vretena | 135 mm | |
| ⌀ ohišja | 58 mm | |
| Morsekonus MK | 2 | |
| Vrsta izdelka | Glava za vrezovanje navoja |
| Številka izdelka | 334510 12 | |
| EAN/GTIN | 2050001921062 | |
| Številka proizvajalca | 6707468 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de |