Kierteitysistukka, tyyppi DSPL, varrella 12

Tuote nro.: 334510 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteitysalue M3 − 12
Whitworth-kierteille G1/8 − 1/2
Whitworth-putkikierteille R1/8
Kiinnitysalueen nelikulma 0 mm - 8 mm
Varren ⌀-alue 2,5 mm - 10 mm
Akselinsuuntainen liike 1 mm
Työnnön pituudentasaus 10 mm
Vedon pituudentasaus 20 mm
Pituus mitattuna konekarasta 135 mm
Kotelon ⌀ 58 mm
Morsekartio MK 2
Tuotetyyppi Kierteitysistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 334510 12
EAN / GTIN 2050001921062
Valmistajan numero 6707468

Kuvaus

Malli:

  • Kaksoiskiinnitys tapahtuu kolmella kiinnitysleualla, joilla kierretapin varsi keskitetään sekä neljällä leualla, joilla kierretapin nelikulma kiinnitetään.
  • Turvakytkin estää oikein säädettynä työkalun murtumisen. Pohjareikäkierteet voidaan leikata pohjaan asti.
  • Uivuus tasaa suuntausvirheitä koneen karan ja työkappaleen välillä.
  • Joustava pituudentasaus vaikuttaa työnnössä ja vedossa. Pituudentasaus estää sen, että käsi- tai koneellisessa syötössä kierre leikkautuisi virheellisesti.

Käyttö:

Sisäkierteiden leikkuuseen kiertosuuntaa vaihtavissa porakoneissa ja revolverisorveissa. Käytettävissä pysty- ja vaakasuoraan oikeakätiselle kierteelle.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysavaimen.