CXMG 12T508-M3P IC8250 Plăcuță pozitivă cu două fețe de 80° pentru prelucrarea medie a oțelului aliat

Cod articol.: 3346717
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 Pieces
  • Pași de comandă: 10 Pieces
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3346717
EAN / GTIN 7291075390780
Număr producător 3346717
L-Număr L23950 2192

Descriere

Descriere:

Plăcuţă pozitivă cu două fețe de 80° pentru prelucrarea medie a oțelului aliat

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 13.75 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.5 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.8 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.5 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.8 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev