D3N 220-110-25A-5D Corp de burghiu pentru Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu trei caneluri cu răcire internă, tijă cu suprafață de prindere, adâncime de găurire 5xD

Cod articol.: 3335724
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3335724
EAN / GTIN 7291075393989
Număr producător 3335724
L-Număr L24040 18

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu pentru Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu trei caneluri cu răcire internă, tijă cu suprafață de prindere, adâncime de găurire 5xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 22 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 22.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 22 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 32 mm
  • Lungime funcţională (LF): 150.93 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 22
  • Lungimea ansamblului 5xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 220
  • Lungime totală (OAL): 211.62 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 4.69 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 155.62 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 56 mm
  • Tip de coadă Weldon
  • Lungime utilă (LU): 114.69 mm