Aparat de filetare Rubber-Flex Pentru bucşe elastice multifuncţionale M10-30

Cod articol: 333500 M10-30
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Gamă de filetare M10 - M30
Gamă de ⌀ pentru bucşele elastice 1 10 mm - 16 mm
Gamă de ⌀ pentru bucşele elastice 2 16 mm - 23 mm
Turaţie maximă in avans 350 min-1
Lungimea automată a cursei 30 mm
Lungimea totală 303 mm
⌀ carcasă 108 mm
Antrenor conic DIN 238 B 24
Greutate 7,2 kg
Tip produs Capete de filetare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 333500 M10-30
EAN / GTIN 4045197312709
Număr producător EDM-R 1030 3151-2524

Descriere

Execuţie:

  • Pentru maşini cu un singur sens de rotaţie.
  • Cuplajul cu fricţiune de siguranţă reglabil protejează tarodul împotriva ruperii.
  • Compensarea lungimii la tracţiune şi presiune, echilibrează diferenţa dintre avansul maşinii şi pasul filetului.
  • Avansul automat garantează execuţia filetului conform dimensiunilor cerute.
  • Retur rapid automat 1,6 : 1.
  • Rotirea la dreapta şi rotirea la stânga sunt posibile fără comutare.
  • Utilizarea bucşelor elastice Rubber-Flex sau a capetelor de schimbare rapidă.
  • Mecanism de amortizare scurt pentru execuţia primei spire, permite aşchierea fără a secţiona filetul.

Ref. M3−M12 şi M10−M30 cu dispozitiv de strângere dublu.

Execuţie - Imagine:

Piuliţă pentru reglarea adâncimii de filetare cu precizie, ± 0,1 mm.

Aplicaţie:

  • Fixare într-un ax rotativ.
  • Execuţia fileturilor la dimensiuni conform calibrului.
  • Fără comutare prealabilă pentru filet pe stânga sau pe dreapta, de folosit pentru gaură înfundată şi gaură străpunsă.

Livrare:

Inclusiv braţ de susţinere iar la Cod 333500 inclusiv 2 bucşe elastice multifuncţionale (Rubber-Flex), 2 chei fixe şi 1 şurubelniţă pentru şuruburi cu locaş hexagonal corespunzătoare aparatului!

Accesorii opţionale:

Bucşă elastică multifuncţională (Rubber-Flex) Cod 333640, dispozitiv de prindere de schimb Cod 333630, consultaţi lista cu piese de schimb.

Notă:

Cozi conice recomandate Cod 342500; 342600.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb