T890HT FLN D040-05-16-R13 Freze frontale de 90° pentru freze tangențiale T890 LN.T 1306 cu 8 muchii de tăiere

Cod articol.: 3315285
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3315285
EAN / GTIN 7291075384215
Număr producător 3315285
L-Număr L23980 762

Descriere

Descriere:

Freze frontale de 90° pentru freze tangențiale T890 LN.T 1306 cu 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 40 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 38 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T890 LNHT 1306PNTR
  • Lungime totală (OAL): 40 mm