DFN 350-175-32A-5D-IQ Burghiu modular cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă Weldon, adâncime de găurire 5xD

Cod articol.: 3203371
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3203371
EAN / GTIN 7291075315011
Număr producător 3203371
L-Număr L24040 812

Descriere

Descriere:

Burghiu modular cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă Weldon, adâncime de găurire 5xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 42 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 35 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 35.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 35 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 42 mm
  • Lungime funcţională (LF): 207.65 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 35.0
  • Lungimea ansamblului 5xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HFP 350
  • Lungime totală (OAL): 275.3 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 7.65 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 215.3 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 60 mm
  • Tip de coadă Weldon
  • Lungime utilă (LU): 175 mm