HFP 400-SPADE IQ IC908 Capete de burghiu pentru prelucrarea oțelului (ISO P) și a fontei (ISO K)

Cod articol.: 5567065
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5567065
EAN / GTIN 7291075315288
Număr producător 5567065
L-Număr L24050 336

Descriere

Descriere:

Capete de burghiu pentru prelucrarea oțelului (ISO P) și a fontei (ISO K)

Caracteristică:

  • Unghiul de șanfrenare 30 Grade
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 1 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Lungime funcţională (LF): 14.4 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 39.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 23 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 137 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 8.43 mm