{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Alimentare cu energie | Energy Harvesting | |
| Lungimea totală L | 188 mm | |
| Diametrul capului D | 60 mm | |
| Execuția vârfului de centrare | Sincron | |
| unghiul la vârf α | 60 grade | |
| Cel mai mare diametru al vârfului D1 | 28 mm | |
| Lungimea vârfului L3 | 31 mm | |
| Lungime utilă L2 | 107 mm | |
| Prindere pe partea utilajului | MK3 | |
| Cu filet de distanţare | Da | |
| Piuliță de presare inclusă | da | |
| Cu amortizarea şocurilor | Da | |
| Cursa arcului | 3,7 mm | |
| Piesă de prelucrat greutate max. | 250 kg | |
| Bătaie radială maximă | 0,005 mm | |
| Forţă axială | 9,5 kN | |
| Cu afişajul presiunii | da | |
| Utilizare | Strunjire | |
| Greutate | 2,2 kg | |
| Tip produs | Vârf de centrare |
| Cod articol | 321730 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197947864 | |
| Număr producător | 321730 3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |