MNC4128-207-38.1-245-10-5 Burghie indexabile de diametru mare cu un cap de găurire pilot și un ax plat, adâncime de găurire 5xD

Cod articol: 3203553
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie COMBICHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3203553
EAN / GTIN 7291075345834
Număr producător 3203553
L-Număr L24040 423

Descriere

Descriere:

Burghie indexabile de diametru mare cu un cap de găurire pilot și un ax plat, adâncime de găurire 5xD

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 0.965″
  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 1.968″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-5/8″
  • Echivalent zecimal: 1.625″
  • Diametrul flanșei (DF): 1.968″
  • Lungimea ansamblului: 5xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOGT 100408-W
  • Lungime totală (OAL): 12.685″
  • Lungime exterioară (LPR): 10.02″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 2.67″
  • Lungime utilă (LU): 8.32″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "COMBICHAM" Vedeţi-le pe toate